nouveau

Erard - Plastron 2 modules - HDMI A F/ bornier- Full HD - 45x45 mm - anthracite - 542878

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - HDMI

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285428781

Réf. Sonepar

00189542878

Réf. Fournisseur

542878

Marque

Erard

utilisation:

HDMI

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

femelle

Plastron 2 modules - HDMI A F/20 borniers à vis numérotés - Full HD - 45x45 mm - anthracite

Les Atouts de l'article:

- 2 modules : 45 x 45 mm
- 20 borniers à vis numérotés
- Compatible supports LEGRAND® et Schneider Electric
- Résolution maximale : FULL HD - 1920x1080p @60 Hz
- Compatible câble HDMI (référence 7885) et kit flex intégration

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée