nouveau

Erard - Plastron câblé 1 module USB-C 3.2 GEN 1 F/F obturateur LEGRAND 22.5x45mm 0m20 - 542875

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Plastron câblé 1 module USB-C 3.2 GEN 1  F/F obturateur LEGRAND 22.5x45mm 0m20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - USB

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285428750

Réf. Sonepar

00189542875

Réf. Fournisseur

542875

Marque

Erard

utilisation:

USB

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

22.5 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

femelle

Plastron câblé 1 module - USB-C 3.2 GEN 1 - F/F - obturateur LEGRAND - 22.5x45mm- 0m20

Les Atouts de l'article:

- 1 module : 45 x 22.5 mm
- Monté sur obturateur Legrand
- Protocole USB 3.2 GEN 1
Débit de données : 5 Gbps

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée