Erard - Plastron câblé 2 modules - USB-A 2.0 -45x45mm- 0m20 - blanc - 542845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - USB
mode de pose - encastré
couleur - blanc
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285428453
Réf. Sonepar
00189542845
Réf. Fournisseur
542845
Marque
Erard
utilisation:
USB
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
- 2 modules : 45 x 45 mm
- Protocole USB 2.0
Débit de données : 480 Mbps
- Montés sur obturateurs LEGRAND
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée


