Erard - Plastron câblé 2 modules USB C 3.2 GEN1 - F/F- 45x45 mm - 0m20 - anthracite - 542872

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - USB
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285428729
Réf. Sonepar
00189542872
Réf. Fournisseur
542872
Marque
Erard
utilisation:
USB
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
- 2 modules : 45 x 45 mm
- Protocole USB 3.2 GEN 1
Débit de données : 5 Gbps
- Modes vidéo : Alternate mode
- Compatibles supports Legrand et Schneider Electric
- Capacité de charge 3A - Power Direct 60W
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée


