nouveau

Erard - Plastron câblé 2 modules XLR 3b - M/F - 45x45 mm - 0m20 - anthracite - 542852

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Plastron câblé 2 modules XLR 3b - M/F - 45x45 mm - 0m20 - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - XLR

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285428521

Réf. Sonepar

00189542852

Réf. Fournisseur

542852

Marque

Erard

utilisation:

XLR

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

mâle

Plastron câblé 2 modules XLR 3b - M/F - obturateur LEGRAND - 45x45 mm - 0m20 - anthracite

Les Atouts de l'article:

- 2 modules : 45 x 45 mm
- Connecteurs Neutrik
- Compatible supports LEGRAND et Schneider Electric

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée