Non retournable

Erard - Plastron embase Keystone RJ45 Cat.6 - Anthracite Compatible - 542891

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - gris

  • traitement antibactérien - Non

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP20

  • profondeur min. de la boîte d'encastrement - 30 mm

  • finition des contacts - femelle

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285428910

Réf. Sonepar

00189542891

Réf. Fournisseur

542891

Marque

Erard

couleur:

gris

traitement antibactérien:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

finition des contacts:

femelle

Plastron embase Keystone RJ45 Cat.6 - Anthracite Compatible

Les Atouts de l'article:

• Avec embase type Keystone cat.6• 2 modules : 45 x 45 mm• Compatible supports Legrand et Schneider Electric• Plots auto-dénudant• Pour câble rigide - AWG 22/23• Corps métal• Clapet anti-poussière

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard