Erard - Plastron USB A 3.0 F/F - Trasersée Keystone - obturateur LEGRAND - anthracite - 542858

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - USB

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285428583

Réf. Sonepar

00189542858

Réf. Fournisseur

542858

Marque

Erard

utilisation:

USB

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

femelle

pays de fabrication:

FRANCE

Plastron USB A 3.0 F/F - Trasersée Keystone - obturateur LEGRAND - anthracite

Les Atouts de l'article:

• Avec traversée type Keystone Femelle / Femelle• 2 modules : 45 x 45 mm• Compatible supports Legrand et Schneider Electric• Protocole USB 3.2 GEN 1Débit de données : 5 Gbps

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard