nouveau

Erard - Plastron USB C 3.2 GEN2 - F/F - Trasersée Keystone - obturateur LEGRAND - blanc - 542859

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - USB

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285428590

Réf. Sonepar

00189542859

Réf. Fournisseur

542859

Marque

Erard

utilisation:

USB

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

femelle

Plastron USB C 3.2 GEN2 - femelle/femelle - Trasersée Keystone - obturateur LEGRAND - blanc

Les Atouts de l'article:

- Avec traversée type Keystone Femelle / Femelle
- 2 modules : 45 x 45 mm
- Monté sur obturateur Legrand
- USB C 3.2 Gen 2
- Débit 10 Gb/s
- Charge 100 W

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée