Erard - Plastron USB C 3.2 GEN2 - F/M - Trasersée Keystone - - anthracite - 542862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285428620
Réf. Sonepar
00189542862
Réf. Fournisseur
542862
Marque
Erard
mode de pose:
encastré
Plastron USB C 3.2 GEN2 - F/M - Trasersée Keystone - obturateur LEGRAND - anthracite
Les Atouts de l'article:
- Avec traversée type Keystone Femelle / Femelle
- 2 modules : 45 x 45 mm
- Compatible supports Legrand et Schneider Electric
- Protocole USB 3.2 GEN 1
Débit de données : 5 Gbps
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Les Atouts de l'article:
- Avec traversée type Keystone Femelle / Femelle
- 2 modules : 45 x 45 mm
- Compatible supports Legrand et Schneider Electric
- Protocole USB 3.2 GEN 1
Débit de données : 5 Gbps
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée



