Non retournable

Erard - Prise GST18 mâle Connexion à vis diamètre de câble admissible de 6.5 à 10 mm - 738608

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 20 A

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287386089

Réf. Sonepar

00189738608

Réf. Fournisseur

738608

Marque

Erard

courant nominal:

20 A

couleur:

noir

Prise GST18 mâle Connexion à vis diamètre de câble admissible de 6.5 à 10 mm

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard