Non retournable

Erard - Rallonge GST 18 mâle / Femelle Section : 3 x 1.5 mm² - 16 A - 5m - 518132

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Rallonge GST 18 mâle / Femelle  Section : 3 x 1.5 mm² - 16 A - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • courant nominal - 16 A

  • type raccordement 1 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285181327

Réf. Sonepar

00189518132

Réf. Fournisseur

518132

Marque

Erard

longueur:

5 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

courant nominal:

16 A

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Rallonge GST 18 mâle / Femelle Section : 3 x 1.5 mm² - 16 A - 5m

Les Atouts de l'article:

• Section : 3 x 1.5 mm² - 16 A• Puissance maximale : 3680 W

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard