Erard - Répartiteur HDMI 1 vers 2 - 8K - plug and play - 726925

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185287269252
Réf. Sonepar
00189000060
Réf. Fournisseur
726925
Marque
Erard
Répartiteur HDMI 1 vers 2 - 8K - plug and play - Entrée : 1 HDMI A Sortie : 2 HDMI - BANDE PASSANTE 40 Gbps - prise jack 3,5 pour extraction du son analogique
Les Atouts de l'article:
- Plug and play
- Entrée : 1 HDMI A
Sortie : 2 HDMI A
- Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60 Hz - HDR 4:4:4 ou ULTRA HD 4K - 3840x2160p @120 Hz - HDR 4:4:4
Bande passante : 40 Gbps
- Prise jack 3.5 mm pour extraction du son analogique
- Synchronisation automatique des résolutions
- Intégré sur cordon HDMI de 50 cm
- Alimentation via cordon USB C/A fourni
- Boîtier PVC
- Dimensions : 92 x 65 x 20 mm
- Poids : 95 g
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée
Les Atouts de l'article:
- Plug and play
- Entrée : 1 HDMI A
Sortie : 2 HDMI A
- Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60 Hz - HDR 4:4:4 ou ULTRA HD 4K - 3840x2160p @120 Hz - HDR 4:4:4
Bande passante : 40 Gbps
- Prise jack 3.5 mm pour extraction du son analogique
- Synchronisation automatique des résolutions
- Intégré sur cordon HDMI de 50 cm
- Alimentation via cordon USB C/A fourni
- Boîtier PVC
- Dimensions : 92 x 65 x 20 mm
- Poids : 95 g
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée



