Erard - Tiroir fibre optique pour baie de brassage 19' - 24 emplacements - 1U - 933110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
adapté au nombre de modules d'insertion - 24
avec plaque frontale - Oui
avec boîtier - Oui
avec pigtails - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289331100
Réf. Sonepar
00189933110
Réf. Fournisseur
933110
Marque
Erard
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
24
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
44.45 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
205 mm
Les Atouts de l'article:
- 24 emplacements vides
- Support épissure et lovage intégré
- Format : 19'' - 1U
- Aluminium noir
- Profondeur du boitier : 20.5 cm
- 4 entrées de câbles à l'arrière
- 4 Bouchons d'entrée en caoutchouc
- Kit fixation fourni (vis + écrous)
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


