Non retournablenouveau

ESYLUX - Adaptateurs LENJA PDL 600 BLANK MODULE - EO10850844

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 175 mm

  • longueur - 600 mm

  • hauteur - 40 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120850844

Réf. Sonepar

07218085084

Réf. Fournisseur

EO10850844

Marque

ESYLUX

matériau:

autre

largeur:

175 mm

longueur:

600 mm

hauteur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

LITUANIE

Élément intermédiaire 600 mm pour le montage en série de luminaires suspendus LENJA, Couleur: blanc, similaire à RAL 9003, https://www.esylux.com/p/EO10850844

Les Atouts de l'article:

  • Élément intermédiaire 600 mm pour le montage en série de luminaires suspendus LENJA
  • Les raccords de montage en série se commandent séparément
  • Boîtier en tôle d'acier thermolaquée


Les Atouts de la gamme:

  • Élément intermédiaire 600 mm pour le montage en série de luminaires suspendus LENJA
  • Les raccords de montage en série se commandent séparément
  • Boîtier en tôle d'acier thermolaquée


Quelques mots du fabricant :

Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX