ESYLUX - Appareil, Amplificateur de signal EXPANDER FM PS DALI-2 - EP10429927

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
tension nominale - 240 V
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
système de bus LON - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120429927
Réf. Sonepar
07218042992
Réf. Fournisseur
EP10429927
Marque
ESYLUX
système de bus KNX:
Non
tension nominale:
240 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
- Module d'extension DALI-2 (Expander) pour la commande d'appareils de service DALI-2 supplémentaires à partir d'une seule adresse DALI
- Adapté à l'installation dans des boîtes d'encastrement
- Transmission par diffusion broadcast des commandes DALI entrantes vers la ligne DALI secondaire
- Alimentation de bus DALI (25 mA, garantie)
- Les lignes de bus avant et après l'expander sont isolées galvaniquement l'une de autre
- Plusieurs expandeurs peuvent être utilisés en parallèle sur une ligne DALI
Les Atouts de la gamme:
- Module d'extension DALI-2 (Expander) pour la commande d'appareils de service DALI-2 supplémentaires à partir d'une seule adresse DALI
- Adapté à l'installation dans des boîtes d'encastrement
- Transmission par diffusion broadcast des commandes DALI entrantes vers la ligne DALI secondaire
- Alimentation de bus DALI (25 mA, garantie)
- Les lignes de bus avant et après l'expander sont isolées galvaniquement l'une de autre
- Plusieurs expandeurs peuvent être utilisés en parallèle sur une ligne DALI
Quelques mots du fabricant :
Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX