ESYLUX - Appareil JUNA DRIVER DALI-2 - EQ10600524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs - 5
section nominale - 2.5 mm²
couleur - blanc
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120600524
Réf. Sonepar
07218060052
Réf. Fournisseur
EQ10600524
Marque
ESYLUX
nombre de conducteurs:
5
section nominale:
2.5 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Driver DALI-2 de rechange pour luminaires encastrés JUNA et STELLA, Couleur: blanc, https://www.esylux.com/p/EQ10600524
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de la gamme:
Quelques mots du fabricant :
Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets
Les Atouts de l'article:
- Driver DALI-2 de remplacement pour les luminaires à montage intégré au plafond JUNA et STELLA
- Le courant de sortie est réglé sur 750 mA pour JUNA et peut être modifié à 900 mA pour STELLA à l'aide d'un dip-switch
- Avec câble de 200 mm et fiche pour le raccordement au luminaire
- Avec boîtier de raccordement et borne à 5 broches pour câbles jusqu'à 2,5 mm²
- Deux contacts par pôle permettent un raccordement simple
Les Atouts de la gamme:
- Driver DALI-2 de remplacement pour les luminaires à montage intégré au plafond JUNA et STELLA
- Le courant de sortie est réglé sur 750 mA pour JUNA et peut être modifié à 900 mA pour STELLA à l'aide d'un dip-switch
- Avec câble de 200 mm et fiche pour le raccordement au luminaire
- Avec boîtier de raccordement et borne à 5 broches pour câbles jusqu'à 2,5 mm²
- Deux contacts par pôle permettent un raccordement simple
Quelques mots du fabricant :
Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX