Non retournablenouveau

ESYLUX - Cache-lentille 8 m - EB10431838

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120431838

Réf. Sonepar

07218043183

Réf. Fournisseur

EB10431838

Marque

ESYLUX

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Cache-lentille 8 m, Dimensions: Hauteur 20.5 MMT, Ø 80 MMT, Poids: 7 GRM, Température ambiante admissible: -25 °C...+50 °C, Couleur: transparent, https://www.esylux.com/p/EB10431838

Les Atouts de l'article:

Accessoires Cache-lentille 8 m

Les Atouts de la gamme:

Accessoires Cache-lentille 8 m

Quelques mots du fabricant :

Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX