ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-C 360bt/8 APC30 HCL PS plus DALI-2 - EP10428296

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - DALI

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 180...360 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120428296

Réf. Sonepar

07218042829

Réf. Fournisseur

EP10428296

Marque

ESYLUX

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

DALI

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

180...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

protection au ras du mur:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

certifié DALI-1:

Oui

hauteur de montage optimale:

3 m

largeur de portée max.:

4 m

longueur de portée max.:

3 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

angle de détection vertical:

53...106 °

nombre de canaux:

1

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

80 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

hauteur:

118 mm

diamètre:

108 mm

profondeur d'encastrement:

80 mm

diamètre d'encastrement:

68 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence de plafond certifié DALI-2 avec unité de commande DALI-2 et alimentation (250 mA) intégrées, Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EP10428296

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de présence de plafond certifié DALI-2 avec unité de commande et alimentation de bus intégrée (250 mA)
  • Commande jusqu’à 16 groupes d'éclairage max. de différents espaces
  • S'adapte facilement aux configurations d'espaces individuelles et complexes
  • Régulation de la lumière HCL adaptative pour un Human Centric Lighting (SymbiLogic) efficace en énergie
  • Relais intégré pour la commutation d’appareils CVC ou d'éclairage auxiliaire (16 A, libre de potentiel)
  • 4 entrées pour poussoirs usuels, avec potentiel
  • Nombreuses fonctions de commandes manuelles et jusqu'à 16 scénarios
  • Commutation automatique de groupes d’espaces modulables
  • Programmable selon l’heure et le jour de la semaine
  • Coupure d’alimentation des appareils de service DALI-2 programmable pour réduire la consommation d'énergie
  • Fonction en essaim pour davantage de confort en milieu professionnel
  • Fonctions centralisées pour des commandes manuelles prioritaires de l’éclairage de plusieurs zones
  • Nombreuses possibilités de configuration de la vision nocturne, par exemple pour les établissements de santé
  • Fonctions d'alarmes pouvant être activées manuellement ou automatiquement
  • Mise en service rapide avec les réglages d'usine en mode Broadcast
  • Groupes individuels directement prêts à l'emploi avec les réglages d'usine
  • Configuration facile avec l'ESY-App et l'interface Bluetooth bidirectionnelle
  • Documentation et gestion de projets configurés avec l'ESY-App (par ex. en PDF)
  • Accessoires pour montage apparent


Les Atouts de la gamme:

  • Détecteur de présence de plafond certifié DALI-2 avec unité de commande et alimentation de bus intégrée (250 mA)
  • Commande jusqu’à 16 groupes d'éclairage max. de différents espaces
  • S'adapte facilement aux configurations d'espaces individuelles et complexes
  • Régulation de la lumière HCL adaptative pour un Human Centric Lighting (SymbiLogic) efficace en énergie
  • Relais intégré pour la commutation d’appareils CVC ou d'éclairage auxiliaire (16 A, libre de potentiel)
  • 4 entrées pour poussoirs usuels, avec potentiel
  • Nombreuses fonctions de commandes manuelles et jusqu'à 16 scénarios
  • Commutation automatique de groupes d’espaces modulables
  • Programmable selon l’heure et le jour de la semaine
  • Coupure d’alimentation des appareils de service DALI-2 programmable pour réduire la consommation d'énergie
  • Fonction en essaim pour davantage de confort en milieu professionnel
  • Fonctions centralisées pour des commandes manuelles prioritaires de l’éclairage de plusieurs zones
  • Nombreuses possibilités de configuration de la vision nocturne, par exemple pour les établissements de santé
  • Fonctions d'alarmes pouvant être activées manuellement ou automatiquement
  • Mise en service rapide avec les réglages d'usine en mode Broadcast
  • Groupes individuels directement prêts à l'emploi avec les réglages d'usine
  • Configuration facile avec l'ESY-App et l'interface Bluetooth bidirectionnelle
  • Documentation et gestion de projets configurés avec l'ESY-App (par ex. en PDF)
  • Accessoires pour montage apparent


Quelques mots du fabricant :

Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX