ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-C 360i/10 mini DT KNXs WH - EP10429057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 180...360 °
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120429057
Réf. Sonepar
07218042905
Réf. Fournisseur
EP10429057
Marque
ESYLUX
système de bus KNX:
Oui
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
180...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
autre
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
pays de fabrication:
SLOVAQUIE
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
5 m
longueur de portée max.:
3 m
champ de détection de diamètre au sol:
10 m
angle de détection vertical:
63...126 °
nombre de canaux:
7
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
45 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Oui
hauteur:
60 mm
diamètre:
33 mm
profondeur d'encastrement:
45 mm
diamètre d'encastrement:
25 mm
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Le détecteur de présence KNX COMPACT MINI et son concept innovant fournit une solution d'automatisation idéale pour les bureaux, salles de réunion, couloirs et l'enseignement. Des fonctions innovantes telles que la temporisation adaptative et la présence brève optimisent l'efficacité énergétique. Régulation par décalage et commande individuelle de jusqu'à 4 canaux d'éclairage. De plus des capteurs acoustique et de température, 3 canaux de commutation séparés et 2 modules logiques sont intégrés pour une commande précise et adaptée à l'éclairage, la CVC ou d'autres appareils.
- Mini-détecteur de présence KNX pour montage inséré au plafond
- Portée maximale jusqu'à Ø 10 m à une hauteur de montage recommandée de 3 m
- Zone de présence jusqu'à Ø 9 m
- Capteurs acoustique et de température intégrés
- Mesure de la température, commande via le mode chauffage
- Apprentissage rapide de la mesure de luminosité (TEACH)
- Fonction de présence brève très efficace lors d'utilisation ponctuelle d'une pièce
- Temporisation adaptative en fonction de l'utilisation réelle de la pièce
- Régulation par décalage et commande individuelle de jusqu'à 4 canaux d'éclairage
- Jusqu'à 3 canaux de commutation séparés pour la CVC ou d'autres appareils
- 2 modules logiques intégrés
- Fonctions possibles des canaux d'éclairage :
- Régulation constante d'éclairage
- SymbiLogic (HCL)
- RGB(W) / HSV
- Commutation
- Interrupteur crépusculaire
Les Atouts de la gamme:
Le détecteur de présence KNX COMPACT MINI et son concept innovant fournit une solution d'automatisation idéale pour les bureaux, salles de réunion, couloirs et l'enseignement. Des fonctions innovantes telles que la temporisation adaptative et la présence brève optimisent l'efficacité énergétique. Régulation par décalage et commande individuelle de jusqu'à 4 canaux d'éclairage. De plus des capteurs acoustique et de température, 3 canaux de commutation séparés et 2 modules logiques sont intégrés pour une commande précise et adaptée à l'éclairage, la CVC ou d'autres appareils.
- Mini-détecteur de présence KNX pour montage inséré au plafond
- Portée maximale jusqu'à Ø 10 m à une hauteur de montage recommandée de 3 m
- Zone de présence jusqu'à Ø 9 m
- Capteurs acoustique et de température intégrés
- Mesure de la température, commande via le mode chauffage
- Apprentissage rapide de la mesure de luminosité (TEACH)
- Fonction de présence brève très efficace lors d'utilisation ponctuelle d'une pièce
- Temporisation adaptative en fonction de l'utilisation réelle de la pièce
- Régulation par décalage et commande individuelle de jusqu'à 4 canaux d'éclairage
- Jusqu'à 3 canaux de commutation séparés pour la CVC ou d'autres appareils
- 2 modules logiques intégrés
- Fonctions possibles des canaux d'éclairage :
- Régulation constante d'éclairage
- SymbiLogic (HCL)
- RGB(W) / HSV
- Commutation
- Interrupteur crépusculaire
Quelques mots du fabricant :
Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


