ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-C 360i/24 DUOplus FM - EP10429262

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 5.5 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 180...360 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120429262
Réf. Sonepar
07218042926
Réf. Fournisseur
EP10429262
Marque
ESYLUX
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
5.5 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
180...360 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
blanc
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Oui
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
3 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
12 m
portée de présence max.:
50.3344 m²
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
60 s
déclenchement retardé:
300 s
enclenchement retardé:
30 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
5...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
600 W
adapté à une charge C:
Oui
nombre de zones de détection:
1
courant de démarrage max.:
800 A
hauteur:
106 mm
diamètre:
108 mm
profondeur d'encastrement:
90 mm
diamètre d'encastrement:
68 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
90 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
- Détecteur de présence avec zone de détection à 360° pour montage au plafond encastré
- Distance jusqu'à 24 m de diamètre pour une hauteur de montage recommandée de 3 m et pour une commande indépendante de 2 zones d'éclairage (zone des fenêtres et zone intérieure) en fonction de la présence et de la lumière du jour
- Contact de commutation supplémentaire (canal 3) CVC pour commuter une autre source lumineuse ou pour commander le chauffage/la ventilation/la climatisation en fonction de la présence
- Les deux canaux d'éclairage ainsi que le contact CVC avec relais haute performance 16 A (contact de préchauffage en tungstène)
- Idéal pour une installation à des hauteurs allant jusqu'à 10 m, comme dans les salles de sport, les entrepôts, etc.
- Programme d'usine fixe pour être prêt à l'emploi immédiatement
- Programmation simple par télécommande avec la technologie « blue mode » ou à l'aide d'éléments de réglage
- Commutateur intégré pour le réglage par télécommande ou par bouton de réglage - Évite les erreurs de manipulation et protège contre le sabotage. Suppression des sources de perturbation par réduction de la sensibilité via un commutateur DIP. Entrée poussoir supplémentaire par canal avec fonction de commutation « Pièce = MARCHE + ARRÊT / Couloir = MARCHE ».
- Le détecteur peut être utilisé en mode entièrement automatique ou semi-automatique
- Modèle pour montage encastré au plafond
- Extension de la zone de détection par le raccordement d'appareils esclaves
- Suppression ciblée de zones à l'aide de l'obturateur réglable fourni
Les Atouts de la gamme:
- Détecteur de présence avec zone de détection à 360° pour montage au plafond encastré
- Distance jusqu'à 24 m de diamètre pour une hauteur de montage recommandée de 3 m et pour une commande indépendante de 2 zones d'éclairage (zone des fenêtres et zone intérieure) en fonction de la présence et de la lumière du jour
- Contact de commutation supplémentaire (canal 3) CVC pour commuter une autre source lumineuse ou pour commander le chauffage/la ventilation/la climatisation en fonction de la présence
- Les deux canaux d'éclairage ainsi que le contact CVC avec relais haute performance 16 A (contact de préchauffage en tungstène)
- Idéal pour une installation à des hauteurs allant jusqu'à 10 m, comme dans les salles de sport, les entrepôts, etc.
- Programme d'usine fixe pour être prêt à l'emploi immédiatement
- Programmation simple par télécommande avec la technologie « blue mode » ou à l'aide d'éléments de réglage
- Commutateur intégré pour le réglage par télécommande ou par bouton de réglage - Évite les erreurs de manipulation et protège contre le sabotage. Suppression des sources de perturbation par réduction de la sensibilité via un commutateur DIP. Entrée poussoir supplémentaire par canal avec fonction de commutation « Pièce = MARCHE + ARRÊT / Couloir = MARCHE ».
- Le détecteur peut être utilisé en mode entièrement automatique ou semi-automatique
- Modèle pour montage encastré au plafond
- Extension de la zone de détection par le raccordement d'appareils esclaves
- Suppression ciblée de zones à l'aide de l'obturateur réglable fourni
Quelques mots du fabricant :
Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


