nouveau

ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-C 360i/8 plus FM - EP10429217

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 3 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 180...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120429217

Réf. Sonepar

07218042921

Réf. Fournisseur

EP10429217

Marque

ESYLUX

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

3 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

180...360 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Oui

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

3 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

4 m

portée de présence max.:

12.5836 m²

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

60 s

déclenchement retardé:

300 s

enclenchement retardé:

30 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

5...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

600 W

adapté à une charge C:

Oui

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

800 A

hauteur:

98 mm

diamètre:

108 mm

profondeur d'encastrement:

90 mm

diamètre d'encastrement:

68 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

90 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence avec zone de détection à 360° pour montage encastré au plafond, Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EP10429217

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de présence avec zone de détection à 360° pour montage au plafond
  • Distance jusqu'à 8 m de diamètre pour une hauteur de montage recommandée de 3 m (hauteur de montage maximale 5 m) pour une utilisation dans les petites pièces et les zones de passage avec lumière du jour
  • Contact de commutation supplémentaire sans potentiel (canal 2) CVC pour la commande du chauffage/de la ventilation/de la climatisation en fonction de la présence
  • Relais haute performance 16 A (contact de pré-départ en tungstène)
  • Programme d'usine fixe pour un prêt à l'emploi immédiat
  • Programmation simple par télécommande avec technologie Blue-Mode ou par éléments de réglage
  • Commutateur intégré pour le réglage par télécommande ou par régulateur - Prévention des erreurs de manipulation et protection contre le sabotage
  • Suppression des sources de perturbation par réduction de la sensibilité via un commutateur DIP
  • Entrée poussoir supplémentaire avec fonction de commutation « Pièce = MARCHE + ARRÊT/Couloir = MARCHE »
  • Le détecteur peut être utilisé en mode entièrement automatique ou semi-automatique (canal 1)
  • Modèle pour montage encastré au plafond
  • Cache et anneau design faciles à remplacer/peindre (disponibles en « noir » comme accessoires)
  • Extension de la zone de détection par le raccordement d'appareils esclaves
  • Suppression ciblée de zones à l'aide de l'obturateur réglable fourni


Les Atouts de la gamme:

  • Détecteur de présence avec zone de détection à 360° pour montage au plafond
  • Distance jusqu'à 8 m de diamètre pour une hauteur de montage recommandée de 3 m (hauteur de montage maximale 5 m) pour une utilisation dans les petites pièces et les zones de passage avec lumière du jour
  • Contact de commutation supplémentaire sans potentiel (canal 2) CVC pour la commande du chauffage/de la ventilation/de la climatisation en fonction de la présence
  • Relais haute performance 16 A (contact de pré-départ en tungstène)
  • Programme d'usine fixe pour un prêt à l'emploi immédiat
  • Programmation simple par télécommande avec technologie Blue-Mode ou par éléments de réglage
  • Commutateur intégré pour le réglage par télécommande ou par régulateur - Prévention des erreurs de manipulation et protection contre le sabotage
  • Suppression des sources de perturbation par réduction de la sensibilité via un commutateur DIP
  • Entrée poussoir supplémentaire avec fonction de commutation « Pièce = MARCHE + ARRÊT/Couloir = MARCHE »
  • Le détecteur peut être utilisé en mode entièrement automatique ou semi-automatique (canal 1)
  • Modèle pour montage encastré au plafond
  • Cache et anneau design faciles à remplacer/peindre (disponibles en « noir » comme accessoires)
  • Extension de la zone de détection par le raccordement d'appareils esclaves
  • Suppression ciblée de zones à l'aide de l'obturateur réglable fourni


Quelques mots du fabricant :

Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX