ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-FLAT 360i/10 DT KNXs LARGE ROUND FM WH - EP10451812

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 180...360 °
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120451812
Réf. Sonepar
07218045181
Réf. Fournisseur
EP10451812
Marque
ESYLUX
système de bus KNX:
Oui
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
180...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
pays de fabrication:
SLOVAQUIE
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
5 m
longueur de portée max.:
4 m
champ de détection de diamètre au sol:
10 m
angle de détection vertical:
63...126 °
nombre de canaux:
0
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
100 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Oui
hauteur:
78 mm
diamètre:
104 mm
profondeur d'encastrement:
100 mm
diamètre d'encastrement:
68 mm
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Certaines pièces, comme un salon exclusif ou un bureau de direction, exigent un aménagement intérieur élégant accompagné d'une technologie esthétique et dicrète. C'est la tâche idéale pour les détecteurs de présence FLAT KNX insérés au plafond. Des fonctions innovantes telles que la temporisation adaptative et la présence brève optimisent l'efficacité énergétique. Régulation par décalage et commande individuelle de jusqu'à 4 canaux d'éclairage. De plus des capteurs acoustique et de température, 3 canaux de commutation séparés et 2 modules logiques sont intégrés pour une commande précise et adaptée à l'éclairage, la CVC ou d'autres appareils.
- Détecteur de présence KNX plat pour montage inséré au plafond
- Portée maximale jusqu'à Ø 10 m à une hauteur de montage recommandée de 3 m
- Capteurs acoustique et de température intégrés
- Mesure de la température, commande via le mode chauffage
- Apprentissage rapide de la mesure de luminosité (TEACH)
- Fonction de présence brève très efficace lors d'utilisation ponctuelle d'une pièce
- Temporisation adaptative en fonction de l'utilisation réelle de la pièce
- Régulation par décalage et commande individuelle de jusqu'à 4 canaux d'éclairage
- Jusqu'à 3 canaux de commutation séparés pour la CVC ou d'autres appareils
- 2 modules logiques intégrés
- Fonctions possibles des canaux d'éclairage :
- Régulation constante d'éclairage
- SymbiLogic (HCL)
- RGB(W) / HSV
- Commutation
- Interrupteur crépusculaire
- Autres montages : encastré ou apparent (avec accessoires séparés)
- Autres formes et grandeurs de cadres disponibles (accessoires séparés)
- Masquage de zones possible avec le cache-lentille
Les Atouts de la gamme:
Certaines pièces, comme un salon exclusif ou un bureau de direction, exigent un aménagement intérieur élégant accompagné d'une technologie esthétique et dicrète. C'est la tâche idéale pour les détecteurs de présence FLAT KNX insérés au plafond. Des fonctions innovantes telles que la temporisation adaptative et la présence brève optimisent l'efficacité énergétique. Régulation par décalage et commande individuelle de jusqu'à 4 canaux d'éclairage. De plus des capteurs acoustique et de température, 3 canaux de commutation séparés et 2 modules logiques sont intégrés pour une commande précise et adaptée à l'éclairage, la CVC ou d'autres appareils.
- Détecteur de présence KNX plat pour montage inséré au plafond
- Portée maximale jusqu'à Ø 10 m à une hauteur de montage recommandée de 3 m
- Capteurs acoustique et de température intégrés
- Mesure de la température, commande via le mode chauffage
- Apprentissage rapide de la mesure de luminosité (TEACH)
- Fonction de présence brève très efficace lors d'utilisation ponctuelle d'une pièce
- Temporisation adaptative en fonction de l'utilisation réelle de la pièce
- Régulation par décalage et commande individuelle de jusqu'à 4 canaux d'éclairage
- Jusqu'à 3 canaux de commutation séparés pour la CVC ou d'autres appareils
- 2 modules logiques intégrés
- Fonctions possibles des canaux d'éclairage :
- Régulation constante d'éclairage
- SymbiLogic (HCL)
- RGB(W) / HSV
- Commutation
- Interrupteur crépusculaire
- Autres montages : encastré ou apparent (avec accessoires séparés)
- Autres formes et grandeurs de cadres disponibles (accessoires séparés)
- Masquage de zones possible avec le cache-lentille
Quelques mots du fabricant :
Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


