nouveau

ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-FLAT 360i/10 DT KNXs ROUND FM WH - EP10451805

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 180...360 °

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120451805

Réf. Sonepar

07218045180

Réf. Fournisseur

EP10451805

Marque

ESYLUX

système de bus KNX:

Oui

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

180...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

5 m

longueur de portée max.:

4 m

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

angle de détection vertical:

63...126 °

nombre de canaux:

0

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

100 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Oui

hauteur:

78 mm

diamètre:

94 mm

profondeur d'encastrement:

100 mm

diamètre d'encastrement:

68 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence plat, INS, montage au plafond, 360°, Ø 10m, KNX secure, 4 canaux d'éclairage, 3 canaux de commutation, 2 modules logiques, blanc, Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EP10451805

Les Atouts de l'article:

Certaines pièces, comme un salon exclusif ou un bureau de direction, exigent un aménagement intérieur élégant accompagné d'une technologie esthétique et dicrète. C'est la tâche idéale pour les détecteurs de présence FLAT KNX insérés au plafond. Des fonctions innovantes telles que la temporisation adaptative et la présence brève optimisent l'efficacité énergétique. Régulation par décalage et commande individuelle de jusqu'à 4 canaux d'éclairage. De plus des capteurs acoustique et de température, 3 canaux de commutation séparés et 2 modules logiques sont intégrés pour une commande précise et adaptée à l'éclairage, la CVC ou d'autres appareils.
  • Détecteur de présence KNX plat pour montage inséré au plafond
  • Portée maximale jusqu'à Ø 10 m à une hauteur de montage recommandée de 3 m
  • Capteurs acoustique et de température intégrés
  • Mesure de la température, commande via le mode chauffage
  • Apprentissage rapide de la mesure de luminosité (TEACH)
  • Fonction de présence brève très efficace lors d'utilisation ponctuelle d'une pièce
  • Temporisation adaptative en fonction de l'utilisation réelle de la pièce
  • Régulation par décalage et commande individuelle de jusqu'à 4 canaux d'éclairage
  • Jusqu'à 3 canaux de commutation séparés pour la CVC ou d'autres appareils
  • 2 modules logiques intégrés
  • Fonctions possibles des canaux d'éclairage :
    • Régulation constante d'éclairage
    • SymbiLogic (HCL)
    • RGB(W) / HSV
    • Commutation
    • Interrupteur crépusculaire
  • Autres montages : encastré ou apparent (avec accessoires séparés)
  • Autres formes et grandeurs de cadres disponibles (accessoires séparés)
  • Masquage de zones possible avec le cache-lentille


Les Atouts de la gamme:

Certaines pièces, comme un salon exclusif ou un bureau de direction, exigent un aménagement intérieur élégant accompagné d'une technologie esthétique et dicrète. C'est la tâche idéale pour les détecteurs de présence FLAT KNX insérés au plafond. Des fonctions innovantes telles que la temporisation adaptative et la présence brève optimisent l'efficacité énergétique. Régulation par décalage et commande individuelle de jusqu'à 4 canaux d'éclairage. De plus des capteurs acoustique et de température, 3 canaux de commutation séparés et 2 modules logiques sont intégrés pour une commande précise et adaptée à l'éclairage, la CVC ou d'autres appareils.
  • Détecteur de présence KNX plat pour montage inséré au plafond
  • Portée maximale jusqu'à Ø 10 m à une hauteur de montage recommandée de 3 m
  • Capteurs acoustique et de température intégrés
  • Mesure de la température, commande via le mode chauffage
  • Apprentissage rapide de la mesure de luminosité (TEACH)
  • Fonction de présence brève très efficace lors d'utilisation ponctuelle d'une pièce
  • Temporisation adaptative en fonction de l'utilisation réelle de la pièce
  • Régulation par décalage et commande individuelle de jusqu'à 4 canaux d'éclairage
  • Jusqu'à 3 canaux de commutation séparés pour la CVC ou d'autres appareils
  • 2 modules logiques intégrés
  • Fonctions possibles des canaux d'éclairage :
    • Régulation constante d'éclairage
    • SymbiLogic (HCL)
    • RGB(W) / HSV
    • Commutation
    • Interrupteur crépusculaire
  • Autres montages : encastré ou apparent (avec accessoires séparés)
  • Autres formes et grandeurs de cadres disponibles (accessoires séparés)
  • Masquage de zones possible avec le cache-lentille


Quelques mots du fabricant :

Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX