ESYLUX - Détecteur de présence LENJA PDL 600 MODULE WITH PD-FLAT BMS DALI-2 - EO10850851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
nombre de conducteurs - 2
section nominale - 0.75 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120850851
Réf. Sonepar
07218085085
Réf. Fournisseur
EO10850851
Marque
ESYLUX
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur de mouvement
nombre de conducteurs:
2
section nominale:
0.75 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
LITUANIE
Les Atouts de l'article:
- Élément intermédiaire 600 mm avec détecteur de présence DALI-2 PD-FLAT BMS (EP10423024) intégré pour le montage en série de luminaires suspendus LENJA
- Les raccords de montage en série se commandent séparément
- Détecteur BMS à combiner avec des unités de commande DALI-2 selon IEC 62386 Part-103
- Boîtier en tôle d'acier thermolaquée
Les Atouts de la gamme:
- Élément intermédiaire 600 mm avec détecteur de présence DALI-2 PD-FLAT BMS (EP10423024) intégré pour le montage en série de luminaires suspendus LENJA
- Les raccords de montage en série se commandent séparément
- Détecteur BMS à combiner avec des unités de commande DALI-2 selon IEC 62386 Part-103
- Boîtier en tôle d'acier thermolaquée
Quelques mots du fabricant :
Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX