Non retournablenouveau

ESYLUX - Détecteurs de fumées PROTECTEUR K 230 V ~ - ER10018947

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • connexion par câble - Oui

  • connexion par radio (en standard) - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • autonome - Non

  • interconnectable par radio (en option) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120018947

Réf. Sonepar

07218001894

Réf. Fournisseur

ER10018947

Marque

ESYLUX

connexion par câble:

Oui

connexion par radio (en standard):

Non

mode de pose:

montage en saillie

autonome:

Non

interconnectable par radio (en option):

Non

nombre max. interconnectable:

30

type de tension d’alimentation:

AC

diamètre:

106 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

message optique:

Oui

message acoustique:

Oui

tension d'alimentation DC:

230...230 V

hauteur/profondeur:

48 mm

pays de fabrication:

TAIWAN

Détecteur de fumée photoélectrique fonctionnent en 230 V avec commande de relais intégrée., Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/ER10018947

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de fumée fonctionnant sur principe photo-électronique pour fonctionnement à 230 V avec commande de relais intégrée pour le relais tout-ou-rien du PROTECTOR K
  • Fonctions de sécurité : test automatique avec notification des dysfonctionnements
  • Fonction de sécurité supplémentaire : véritable test électronique de la chambre de détection par simple pression sur un bouton
  • Chambre de détection antistatique évitant les fausses alertes
  • Pile monobloc 9 V de secours (fournie)


Les Atouts de la gamme:

  • Détecteur de fumée fonctionnant sur principe photo-électronique pour fonctionnement à 230 V avec commande de relais intégrée pour le relais tout-ou-rien du PROTECTOR K
  • Fonctions de sécurité : test automatique avec notification des dysfonctionnements
  • Fonction de sécurité supplémentaire : véritable test électronique de la chambre de détection par simple pression sur un bouton
  • Chambre de détection antistatique évitant les fausses alertes
  • Pile monobloc 9 V de secours (fournie)


Quelques mots du fabricant :

Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX