Non retournablenouveau

ESYLUX - Fixations LENJA PDL WIRE PENDULUM SET 2000 - EO10850813

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • diamètre - 2 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120850813

Réf. Sonepar

07218085081

Réf. Fournisseur

EO10850813

Marque

ESYLUX

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

diamètre:

2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

LITUANIE

Set de suspension pour luminaire LENJA avec 2 câbles métalliques en Y (2 m), Couleur: optique inox, https://www.esylux.com/p/EO10850813

Les Atouts de l'article:

  • Set de suspension pour luminaire LENJA avec 2 câbles métalliques en Y (longueur : 2 m)
  • Longueur de câble réglable en continu pour un montage du luminaire de 0,5 à 2 m de distance du plafond
  • Le montage suspendu du LENJA est également possible sous des plafonds inclinés jusqu'à 50°


Les Atouts de la gamme:

  • Set de suspension pour luminaire LENJA avec 2 câbles métalliques en Y (longueur : 2 m)
  • Longueur de câble réglable en continu pour un montage du luminaire de 0,5 à 2 m de distance du plafond
  • Le montage suspendu du LENJA est également possible sous des plafonds inclinés jusqu'à 50°


Quelques mots du fabricant :

Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX