Non retournablenouveau

ESYLUX - Luminaire de secours ELH-2 EL LED 3h SC SM - EN10080067

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • temps d'opération nominal - 3...3 h

  • puissance du système - 3 W

  • pictogramme inclus - Non

  • avec interrupteur à distance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120080067

Réf. Sonepar

07218008006

Réf. Fournisseur

EN10080067

Marque

ESYLUX

indice de protection (IP):

IP20

temps d'opération nominal:

3...3 h

puissance du système:

3 W

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

type de batterie:

lithium-ion

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

5...40 °C

flux lumineux en mode veille:

120 lm

température de couleur:

6000...6000 K

pays de fabrication:

CHINE

diamètre externe:

123 mm

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Non

courant nominal:

13...23 mA

Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h pour montage apparent au plafond, lentille amovible selon le type de pièce et fonction de lecture d'état avec DALI-2, Couleur: blanc, similaire à RAL 9003,

Les Atouts de l'article:

  • Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h pour montage apparent au plafond
  • Contrôle du fonctionnement et d'auto-contrôle
    - Contrôle permanente de la charge
    - Auto-contrôle hebdomadaire de fonctionnement et annuel de longue durée
    - Fonction de lecture d'état via le bus DALI-2 (partie -202)
    - Affichage d'états des tests par LED (verte/rouge)
  • Fonctionnement en mode secours
  • Diffusion lumineuse vers le bas et optimisée pour l'éclairage de pièces ou de couloirs
  • Batterie avec connecteur polarisé inclus


Les Atouts de la gamme:

  • Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h pour montage apparent au plafond
  • Contrôle du fonctionnement et d'auto-contrôle
    - Contrôle permanente de la charge
    - Auto-contrôle hebdomadaire de fonctionnement et annuel de longue durée
    - Fonction de lecture d'état via le bus DALI-2 (partie -202)
    - Affichage d'états des tests par LED (verte/rouge)
  • Fonctionnement en mode secours
  • Diffusion lumineuse vers le bas et optimisée pour l'éclairage de pièces ou de couloirs
  • Batterie avec connecteur polarisé inclus


Quelques mots du fabricant :

Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX