nouveau

ESYLUX - Luminaire suspendus LENJA PDL 1200 DDP OP 6800 830 IP40 3h DALI-2 - EO10850790

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 45.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120850790

Réf. Sonepar

07218085079

Réf. Fournisseur

EO10850790

Marque

ESYLUX

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

45.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique structuré

longueur:

1215 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

5

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0.19...0.207 mA

appareillage:

driver LED courant constant

pays de fabrication:

LITUANIE

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

22

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

36

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

évaluation de l’éblouissement (UGR):

18.99

facteur de puissance (cos phi):

0.95

valeur de papillotement Pst LM:

1

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

175 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

suspension fournie:

Non

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

Luminaire LED plat suspendu avec driver DALI-2 et module d'éclairage de secours, Couleur: blanc, similaire à RAL 9003, https://www.esylux.com/p/EO10850790

Les Atouts de l'article:

  • Luminaires plats suspendus dans un boîtier métallique thermolaqué avec bloc optique monobloc
  • Température de couleur : 3000 K
  • Driver certifié DALI-2 pour une commande efficace
  • Élément intermédiaire 600 mm ou embout 100 mm avec détecteur de présence DALI-2 PD-FLAT BMS intégré comme accessoires séparés
  • Durée de vie des LED > 100'000 h L80B50 à 25 °C
  • Rétroéclairage et diffuseur ajustés pour un éclairage homogène et sans éblouissement
  • Diffuseur opaque microprismatique de haute qualité en plastique PC
  • UGR ≤ 19 adaptés aux postes de travail sur écran
  • Indice de protection IP40 pour empêcher l'entrée d'insectes
  • Fonction SwitchDIM pour varier l'intensité lumineuse du luminaire via poussoir usuel
  • Modèle avec module d'éclairage de secours, batterie durable LiFePO4 (3 h) et fonction d'auto-contrôle
  • Set de suspension, baldaquin avec câble transparent, raccord de montage en série et élément intermédiaire 600 mm comme autres accessoires séparés


Les Atouts de la gamme:

  • Luminaires plats suspendus dans un boîtier métallique thermolaqué avec bloc optique monobloc
  • Température de couleur : 3000 K
  • Driver certifié DALI-2 pour une commande efficace
  • Élément intermédiaire 600 mm ou embout 100 mm avec détecteur de présence DALI-2 PD-FLAT BMS intégré comme accessoires séparés
  • Durée de vie des LED > 100'000 h L80B50 à 25 °C
  • Rétroéclairage et diffuseur ajustés pour un éclairage homogène et sans éblouissement
  • Diffuseur opaque microprismatique de haute qualité en plastique PC
  • UGR ≤ 19 adaptés aux postes de travail sur écran
  • Indice de protection IP40 pour empêcher l'entrée d'insectes
  • Fonction SwitchDIM pour varier l'intensité lumineuse du luminaire via poussoir usuel
  • Modèle avec module d'éclairage de secours, batterie durable LiFePO4 (3 h) et fonction d'auto-contrôle
  • Set de suspension, baldaquin avec câble transparent, raccord de montage en série et élément intermédiaire 600 mm comme autres accessoires séparés


Quelques mots du fabricant :

Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX