ESYLUX - Projecteurs SUNJA FL TR 1300 827/840 AN - EL10810947

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 10 W
température de couleur - 2700...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120810947
Réf. Sonepar
07218081094
Réf. Fournisseur
EL10810947
Marque
ESYLUX
puissance du système:
10 W
température de couleur:
2700...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
pays de fabrication:
CHINE
surface brossée:
Oui
type de tension:
AC
courant nominal:
42...45 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
réflecteur:
ultra brillant
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
blanc
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...50 °C
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
180 mm
hauteur/profondeur:
120 mm
longueur:
231 mm
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
2.5 mm²
section de conducteur connectable:
1.5...2.5 mm²
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
221
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
221
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
- Tête du projecteur orientable (+/-45°) et inclinable (+et inclinable (+90°/-60°)
- Température de couleur commutable (2700 K/4000 K) dans le socle mural
- Détecteur de mouvement adaptable pour une commande automatisée (accessoire séparé)
- Détecteur de mouvement avec fonction crépusculaire pour plus de sécurité avec un éclairage résiduel ou de balisage tamisé
- Extension de la zone de détection en raccordant en paralléle plusieurs luminaires avec détecteur (jusqu'à 300 W de puissance totale et 300 m de câblage)
- Montage pratique des luminaires avec un socle enfichable d'une main et un espace de câblage suffisant
- Socle pour montage en angles extérieurs (accessoire séparé)
- Câblage traversant possible avec deux membranes d'étanchéité élastiques à l'arrière ou latérales
- Bornier enfichable intégré pour câbles jusqu'à 2,5 mm²
Les Atouts de la gamme:
- Tête du projecteur orientable (+/-45°) et inclinable (+et inclinable (+90°/-60°)
- Température de couleur commutable (2700 K/4000 K) dans le socle mural
- Détecteur de mouvement adaptable pour une commande automatisée (accessoire séparé)
- Détecteur de mouvement avec fonction crépusculaire pour plus de sécurité avec un éclairage résiduel ou de balisage tamisé
- Extension de la zone de détection en raccordant en paralléle plusieurs luminaires avec détecteur (jusqu'à 300 W de puissance totale et 300 m de câblage)
- Montage pratique des luminaires avec un socle enfichable d'une main et un espace de câblage suffisant
- Socle pour montage en angles extérieurs (accessoire séparé)
- Câblage traversant possible avec deux membranes d'étanchéité élastiques à l'arrière ou latérales
- Bornier enfichable intégré pour câbles jusqu'à 2,5 mm²
Quelques mots du fabricant :
Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


