ESYLUX - Systèmes de commande SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC KNX - EC10431470

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - KNX

  • montage de rails DIN - Non

  • tension d'entrée - 230...230 V

  • tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie max. - 3.3 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120431470

Réf. Sonepar

07218043147

Réf. Fournisseur

EC10431470

Marque

ESYLUX

mode de commande:

KNX

montage de rails DIN:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie max.:

3.3 A

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

longueur:

555 mm

largeur:

262 mm

hauteur:

85 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

1

programmable:

Non

boîtier:

boîtier métallique

montage en apparent:

Non

encastré:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Module ESYLUX Light Control 2 canaux jusqu'à 4 luminaires, TW (SymbiLogic), avec interface KNX, Couleur: blanc, https://www.esylux.com/p/EC10431470

Les Atouts de l'article:

  • Unité de commande ELC (ELC=ESYLUX Light Control) avec régulation constante de luminosité intégrée pour un rendement énergétique élevé
  • Technologie SymbiLogic pour un concept Human Centric Lighting efficace en énergie en milieu professionnel
  • Connexion Plug-and-play pour jusqu'à 4 luminaires ELC avec Tunable White
  • Deux entrées boutons-poussoirs classiques (230 V)
  • Clavier à 8 touches (accessoire) en option pour la commande prioritaire manuelle
  • Commande prioritaire manuelle et sélection de scènes avec 2 canaux d'éclairage séparés
  • Raccordement rapide des luminaires en plug-and-play via des prises RJ45
  • Mise en réseau aisée avec d'autres unités de commande ELC via les prises de courant
  • Système de base conçu pour une connexion au luminaire (RJ45) de 3 m
  • Extension possible avec des luminaires DALI via des sorties bus DALI intégrées
  • Module KNX intégré pour une intégration directe à l'automatisation de bâtiment KNX (ne nécessite pas de passerelle KNX-DALI)
  • Commutation à détection de présence des appareils HVAC via un actionneur de commutation DALI disponible séparément (module SW DALI)


Les Atouts de la gamme:

  • Unité de commande ELC (ELC=ESYLUX Light Control) avec régulation constante de luminosité intégrée pour un rendement énergétique élevé
  • Technologie SymbiLogic pour un concept Human Centric Lighting efficace en énergie en milieu professionnel
  • Connexion Plug-and-play pour jusqu'à 4 luminaires ELC avec Tunable White
  • Deux entrées boutons-poussoirs classiques (230 V)
  • Clavier à 8 touches (accessoire) en option pour la commande prioritaire manuelle
  • Commande prioritaire manuelle et sélection de scènes avec 2 canaux d'éclairage séparés
  • Raccordement rapide des luminaires en plug-and-play via des prises RJ45
  • Mise en réseau aisée avec d'autres unités de commande ELC via les prises de courant
  • Système de base conçu pour une connexion au luminaire (RJ45) de 3 m
  • Extension possible avec des luminaires DALI via des sorties bus DALI intégrées
  • Module KNX intégré pour une intégration directe à l'automatisation de bâtiment KNX (ne nécessite pas de passerelle KNX-DALI)
  • Commutation à détection de présence des appareils HVAC via un actionneur de commutation DALI disponible séparément (module SW DALI)


Quelques mots du fabricant :

Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX