Non retournable

Eur Ohm - Boite placo 2 postes diam 67mm, prof 40mm, ent 57 parois minces - 52026

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - mur creux

  • forme - ovale

  • modèle - double

  • profondeur intérieure - 40 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752161305

Réf. Sonepar

03437052026

Réf. Fournisseur

52026

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

mur creux

forme:

ovale

modèle:

double

profondeur intérieure:

40 mm

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

67 mm

largeur:

67 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

4

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

pays de fabrication:

CHINE

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

16

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

Boite placo 2 postes diam 67mm, prof 40mm, ent 57 parois minces