Non retournable

Eur Ohm - Bornier terre long 5x25²+22x4² 13M - 19139

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - Bornier terre long 5x25²+22x4² 13M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - rail DIN

  • hauteur - 47 mm

  • largeur - 224 mm

  • profondeur - 24 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752146746

Réf. Sonepar

03437214674

Réf. Fournisseur

19139

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

rail DIN

hauteur:

47 mm

largeur:

224 mm

profondeur:

24 mm

pays de fabrication:

CHINE

Bornier terre long 5x25²+22x4² 13M