Eur Ohm - Coffret 52 modules 4Rx13M - 19018
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 4
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752129664
Réf. Sonepar
03437212966
Réf. Fournisseur
19018
Marque
Eur Ohm
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
4
largeur en nombre de modules:
13
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
625 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
107 mm
type de couverture:
optionnel
finition du couvercle:
fermé
profondeur intérieure:
63 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Oui
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
pays de fabrication:
CHINE
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre


