Eur Ohm - coffret Green RX PV AC 6KW pour passerelle - 19472
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes - 2
courant assigné de l'interrupteur général - 40 A
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752146296
Réf. Sonepar
03437214629
Réf. Fournisseur
19472
Marque
Eur Ohm
mode de pose:
saillie
protection:
disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes:
2
courant assigné de l'interrupteur général:
40 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de rangées:
2
indice de protection (IP):
IP20
nombre de phases:
2
nombre de groupes directs:
0
nombre de groupes de luminaires:
2
nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel:
0
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:
2
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
1
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:
0
nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD:
0
interrupteur principal de protection:
Non
nombre de pôles interrupteur général:
2
protection RCD entrant:
Oui
protection haute intégrité:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
nombre de voies sortantes:
3
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort:
Oui
avec prise:
Non
avec transformateur de sonnerie:
Non
protection contre les surtensions:
Oui
hauteur:
355 mm
largeur:
250 mm
largeur en nombre de modules:
13
profondeur:
90 mm
possibilité de montage en saillie:
Oui
avec couvercle transparent:
Non
verrouillable:
Non
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés:
3
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés:
0
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
type de couverture:
optionnel
numéro RAL:
9010


