Eur Ohm - Compteur énérgie 100A, wifi, avec 3 tores ouvrables - 30143
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant maximal (Imax) - 100 A
type d'affichage - sans
largeur en nombre de modules - 1
largeur - 18 mm
profondeur - 65 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752142298
Réf. Sonepar
03437214229
Réf. Fournisseur
30143
Marque
Eur Ohm
courant maximal (Imax):
100 A
type d'affichage:
sans
largeur en nombre de modules:
1
largeur:
18 mm
profondeur:
65 mm
hauteur:
90 mm
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
CHINE
Compteur énérgie 100A, wifi, avec 3 tores ouvrables


