Non retournable

Eur Ohm - Fiche DCL 2P+T 6A/250V - 61018

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - Fiche DCL 2P+T 6A/250V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de source lumineuse

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752142717

Réf. Sonepar

03437214271

Réf. Fournisseur

61018

Marque

Eur Ohm

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur de source lumineuse

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

Fiche DCL 2P+T 6A/250V