Non retournablenouveau

Eur Ohm - Interrupteur de proximité 4P 32A-415V - 30017

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - Interrupteur de proximité 4P 32A-415V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752155991

Réf. Sonepar

03437215599

Réf. Fournisseur

30017

Marque

Eur Ohm

fonction de commutation:

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

nombre de pôles:

4

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

415 V

tension assignée min.:

230 V

avec voyant indicateur:

Non

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

CHINE

Interrupteur de proximité 4P 32A-415V