Non retournable

Eur Ohm - Kit de 3 Bornier Ph 1x35²+4x16² et 1 Bornier N 1x35²+4x16² - 19029

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - Kit de 3 Bornier Ph 1x35²+4x16² et 1 Bornier N 1x35²+4x16²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • matériau - plastique

  • section de conducteur max. - 35 mm²

  • largeur - 50 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752149808

Réf. Sonepar

03437214980

Réf. Fournisseur

19029

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

autre

matériau:

plastique

section de conducteur max.:

35 mm²

largeur:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

profondeur:

16 mm

sans halogène:

Non

avec couverture:

Non

plombable:

Non

température d'utilisation:

-5...40 °C

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

tension nominale:

400 V

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

type de connexion:

borne à vis

pays de fabrication:

CHINE

Kit de 3 Bornier Ph 1x35²+4x16² et 1 Bornier N 1x35²+4x16²