Non retournable

Eur Ohm - Porte 26 modules 2Rx13M - 19031

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 246 mm

  • hauteur - 370 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752129978

Réf. Sonepar

03437212997

Réf. Fournisseur

19031

Marque

Eur Ohm

modèle:

porte de compartiment

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

246 mm

hauteur:

370 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

20 mm

pays de fabrication:

CHINE

Porte 26 modules 2Rx13M