Eur Ohm - Porte 54 modules 3Rx18M - 19036
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752135849
Réf. Sonepar
03437213584
Réf. Fournisseur
19036
Marque
Eur Ohm
modèle:
porte de compartiment
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP40
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
pays de fabrication:
CHINE


