Euroclima Diffusion - PLATINE CENTRALE HYBRIDE KOOLNOVA 2.0 - PLATINEHYBRID20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00371002076
Réf. Fournisseur
PLATINEHYBRID20
Marque
Euroclima Diffusion
PLATINE CENTRALE HYBRIDE KOOLNOVA 2.0
Les Atouts de l'article:
L’unité de contrôle hybride est la solution idéale pour intégrer tous vos besoins dans un seul appareil, avec commandes radio et câble. Cette unité est livrée avec un serveur Web intégré, qui permet sa gestion à partir de l’application KOOLNOVA, le tout soutenu par une technologie de pointe.
Combinez les commandes Radio et Câble dans votre installation.
Connexion aux thermostats filaires et sans fil pour le contrôle et la gestion des paramètres : mode de fonctionnement (air, rayonnement, combiné, ventilation ou déshumidification), paramètres du système, désactivation des zones et EFI.
Gestion de jusqu’à 16 zones de ventilation + 16 zones de chauffage/déchauffage au plafond/au sol + 32 modules de zone.
Gestion de jusqu’à 4 unités intérieures (ventilo-convecteurs ou unités à détente directe, zonées ou individuelles) via des passerelles filaires ou infrarouges.
Limites de température. Activation via l’application.
5 types de verrouillage. Activation via l’application.
Passerelle infrarouge Inverter incluse pour une gestion complète des unités à détente directe.
Sortie KOOLNOVA BUS. Deux fils non polarisés pour la connexion des différents éléments KOOLNOVA qui contrôlent le système CVC et domotique.
Mise à jour du firmware à distance.
Modes ECO et protection antigel.
Gestion du bâtiment (BMS).
Les Atouts de l'article:
L’unité de contrôle hybride est la solution idéale pour intégrer tous vos besoins dans un seul appareil, avec commandes radio et câble. Cette unité est livrée avec un serveur Web intégré, qui permet sa gestion à partir de l’application KOOLNOVA, le tout soutenu par une technologie de pointe.
Combinez les commandes Radio et Câble dans votre installation.
Connexion aux thermostats filaires et sans fil pour le contrôle et la gestion des paramètres : mode de fonctionnement (air, rayonnement, combiné, ventilation ou déshumidification), paramètres du système, désactivation des zones et EFI.
Gestion de jusqu’à 16 zones de ventilation + 16 zones de chauffage/déchauffage au plafond/au sol + 32 modules de zone.
Gestion de jusqu’à 4 unités intérieures (ventilo-convecteurs ou unités à détente directe, zonées ou individuelles) via des passerelles filaires ou infrarouges.
Limites de température. Activation via l’application.
5 types de verrouillage. Activation via l’application.
Passerelle infrarouge Inverter incluse pour une gestion complète des unités à détente directe.
Sortie KOOLNOVA BUS. Deux fils non polarisés pour la connexion des différents éléments KOOLNOVA qui contrôlent le système CVC et domotique.
Mise à jour du firmware à distance.
Modes ECO et protection antigel.
Gestion du bâtiment (BMS).


