Euroclima Diffusion - WCVENT-LINE-150 : BOUCHE EXTRACTION VMC 1 FENTE LINÉAIRE Ø150 - WCVENT-LINE-150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00371002103
Réf. Fournisseur
WCVENT-LINE-150
Marque
Euroclima Diffusion
WCVENT-LINE-150 : BOUCHE EXTRACTION VMC 1 FENTE LINÉAIRE Ø150
Les Atouts de l'article:
Désignation : WCVENT-LINE-150 : BOUCHE EXTRACTION VMC 1 FENTE LINÉAIRE Ø150
Bouche VMC à intégration transparente.
Diffuseur pour plafonds en placoplâtre de 13 mm.
Choix de formes : cercle, ellipse, carré, ligne.
Finition à poncer, jointer et peindre avec vos supports.
Plénum intégré et très léger.
Emballage comprenant une grille avec plénum intégré, un piquage, des vis, un ruban textile en fibre de verre et une notice de pose.
Dimensions de la boîte pour modèle LINE/WCV-04 : 310 mm (L) × 160 mm (H) × 125 mm (P).
Les Atouts de l'article:
Désignation : WCVENT-LINE-150 : BOUCHE EXTRACTION VMC 1 FENTE LINÉAIRE Ø150
Bouche VMC à intégration transparente.
Diffuseur pour plafonds en placoplâtre de 13 mm.
Choix de formes : cercle, ellipse, carré, ligne.
Finition à poncer, jointer et peindre avec vos supports.
Plénum intégré et très léger.
Emballage comprenant une grille avec plénum intégré, un piquage, des vis, un ruban textile en fibre de verre et une notice de pose.
Dimensions de la boîte pour modèle LINE/WCV-04 : 310 mm (L) × 160 mm (H) × 125 mm (P).
NoticePDF


