nouveau

Europole - Bandeau Led 5m COB 5W/m IP20 2700K 563lm/m 24VDC - 400007

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 5 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592122505

Réf. Sonepar

00584212250

Réf. Fournisseur

400007

Marque

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

5 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

8 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

320

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2.2 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 5m COB 5W/m IP20 : blanc 2700K, IRC>90, SDCM3, 5W/m, 563lm/m (113lm/W), 320LED/m, 180°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 5m COB 5W/m IP20 : blanc 2700K, IRC>90, SDCM3, 5W/m, 563lm/m (113lm/W), 320LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 8mm. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.

Les Atouts de la gamme:

Lumière homogène et élégante : technologie COB sans points lumineux visibles, pour un éclairage continu et raffiné même dans les profils les plus fins.

Solutions personnalisées : longueurs standards ou sur-mesure, sécable tous les 5cm pour s'adapter parfaitement à chaque projet.

Ambiances multiples : du blanc extra-chaud au blanc froid, éclairage doux version 5W/m, rendu des couleurs exceptionnel et luminosité réglable.

Fiabilité longue durée : qualité professionnelle garantissant des années d'utilisation sans dégradation de la lumière.

Installation facile : bandeaux ultra-fins qui s'intègrent discrètement dans tous vos espaces intérieurs.



Quelques mots du fabricant :

Gamme bandeaux COB EUROPOLE : des solutions lumineuses homogènes et élégantes, durables et personnalisées.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole