Non retournable

Europole - Filin de sécurité 1m pour encastré de plafond - 2299

SEET
CopieCopie
Europole - Filin de sécurité 1m pour encastré de plafond

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 1 mm

  • longueur - 1000 mm

  • hauteur - 1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592123328

Réf. Sonepar

00584212332

Réf. Fournisseur

2299

Marque

Europole

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

1 mm

longueur:

1000 mm

hauteur:

1 mm

pays de fabrication:

CHINE

Filin de sécurité d'une longueur de 1m. Accessoire compatible avec tous les encastrés de plafond.

Les Atouts de l'article:

Sécurisez vos installations en toute simplicité. Ce filin de sécurité EUROPOLE d’une longueur de 1 mètre est l’accessoire indispensable pour garantir la fiabilité et la protection de vos encastrés de plafond. Conçu pour prévenir toute chute accidentelle lors de l'installation ou de la maintenance, il assure une fixation sûre et durable.

Les Atouts de la gamme:

SECURE, le filin de sécurité pour sécuriser vos encastrés de plafond en toute simplicité.



Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole