Europole - Luminaire étanche ORAKI 1 SWITCH gris 7-14W IP66 IK10 3000K/4000K/6500K - 590006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 14 W
température de couleur - 3000...6500 K
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 670 mm
largeur - 96 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592120365
Réf. Sonepar
00584212036
Réf. Fournisseur
590006
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
14 W
température de couleur:
3000...6500 K
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
670 mm
largeur:
96 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
78 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire étanche EUROPOLE ORAKI 1 SWITCH 600mm gris, blanc 3000K/4000K/6500K 7/9/12/14W, lumen à 4000K : 1280/1700/2180/2550lm (174lm/W), IRC>80, SDCM5. Flicker free. Diffuseur opale 120°, 230VAC. Durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Classe de protection I, IP66 IK10. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : polycarbonate. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Installation via clips de fixation (inclus).