Europole - Prise connectée 3 pôles WiZ Pro 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
largeur d'appareil - 55 mm
hauteur d'appareil - 77 mm
profondeur d'appareil - 55 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592001336
Réf. Sonepar
00584001521
Réf. Fournisseur
4599
Réf. Commerciale
Europole
couleur
blanc
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
55 mm
hauteur d'appareil
77 mm
profondeur d'appareil
55 mm
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
compatible IFTTT
Oui
WiZ Pro 230 2300W IP20 : Prise connectée ON/OFF. Entrée : 220-240VAC. Sortie : 220-240VAC. Classe I.
Les Atouts de l'article:
Prise connectée ON/OFF. WiZ Pro 230 EUROPOLE 2300W IP20. Tension d'entrée : 220-240VAC. Tension de sortie : 220-240VAC. Courant d'entrée : 10A. Courant de sortie : 10A. Classe de protection : I. Non dimmable. Protocole utilisé : WiZ Pro. Commande à distance : Oui. Interface de communication : via application WiZ ou télécommande WiZ (non incluse). Supervisation WiZ Pro sur PC ou mac. Transmission de signal : Wifi+bluetooth. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 1. Températures de fonctionnement : -10°C/+35°C.