Europole - Profilé anti éblouissement 1m pour wall washer WALL LINE 1 - 4961

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 39 mm

  • longueur - 1000 mm

  • hauteur - 9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592121935

Réf. Sonepar

00584212193

Réf. Fournisseur

4961

Marque

Europole

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

39 mm

longueur:

1000 mm

hauteur:

9 mm

Accessoire pour wall washer WALL LINE 1 : Profilé noir anti éblouissement 1m. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour wall washer EUROPOLE WALL LINE 1 : Profilé anti éblouissement 1 mètres. Matériau : aluminium. Type de fixation : se glisse et se visse sur le produit. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Vendu à l'unité. Utilisation : extérieur