Europole - Spot BE BEST DESIGN GU10 rond fixe, noir IP65 - 246515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection - II
réglabilité - non ajustable
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592018501
Réf. Sonepar
00584246515
Réf. Fournisseur
246515
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
hauteur/profondeur:
90 mm
diamètre externe:
106 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Spot EUROPOLE BE BEST DESIGN rond fixe, noir (RAL9005), adhésif opale/nid d'abeille basse luminance, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP65, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Dimension collerette : diamètre 106mm. Diamètre d'encastrement : 68mm. Patère rapide incluse : Oui, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Fixation de la lampe par 1/4 tour. Livré avec douille GU10 pré-connectée. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).
Les Atouts de la gamme:
La gamme BE BEST DESIGN vient compléter les gammes ALU 16 & BE BETTER en proposant des encastrés IP65 premium et RE2020. Complémentaire, elle permet d’opter pour un même design d’encastré pour tout l’habitat, et se décline en versions orientables simple, double et triple têtes. Les BE BEST DESIGN sont également disponibles en version fixe ou en version orientable dans 4 finitions de couleurs.







