Excel - Câble de Cat6A U/FTP Extérieur Fca PE Boîte de 500 m Noir - 100-993

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Câble de Cat6A U/FTP Extérieur Fca PE Boîte de 500 m Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 6A (IEC)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540588483

Réf. Sonepar

07804058848

Réf. Fournisseur

100-993

Marque

Excel

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

type d'installation souterraine autorisé:

tube d'installation pour mise à la terre

gaine de protection:

autre

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

60 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

50 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

75 %

convient comme câble données informatiques:

Oui

type de câble:

U/FTP

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

impédance caractéristique:

100 Ohm

Câble de Cat6A U/FTP Extérieur Fca PE Boîte de 500 m Noir