Excel - Cat6A UTP Keystone Jack non blindé IDC Punch Down Noir - 104-036

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Cat6A UTP Keystone Jack non blindé IDC Punch Down Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - F/FTP

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540567976

Réf. Sonepar

07804056797

Réf. Fournisseur

104-036

Marque

Excel

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

F/FTP

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Oui

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

Cat6A UTP Keystone Jack non blindé IDC Punch Down Noir